- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 屋外用 延長コードのおすすめ人気ランキング
屋外用 延長コードのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新168件の「屋外用 延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムコード防水」、「延長 コード 10m 屋外」、「延長 コード 屋外 防水」などの商品も取り扱っております。
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利コンセント形状2P 12A 125V特性防雨色黒電線仕様-種別VCT 2芯使用場所屋外定格電力(W)1200定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。タイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色黒色ブラック使用場所屋外特性防雨
日本製
材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W特性防雨仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に電線長さ(m)10特性防雨色イエロー電線仕様-種別VCT使用場所屋外トラスコ品番370-4408質量(kg)1.25コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
1本
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換!
コンパクト設計の2芯プラグ
コンセントキャップ付
定格15A/125V 1500W
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂色ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15太さ(mm2)1.25材質塩化ビニール樹脂色ブラック使用場所屋外
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用特性防雨色黒電線仕様VCT-3芯使用場所屋外コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様防雨トリプルタップ付質量(kg)2.09太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数3
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。定格電圧(V)125定格電流(A)12電線許容電流(A)12(1200W)質量(g)1100コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。電流(A)15迄電圧(V)125迄出力(W)1500迄電線仕様-芯数2
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード色黄電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格125V-15Aコンセント個数1ツ口
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。
屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10特性防雨色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外仕様屋外型。防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1500定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
1本
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)10特性防雨、アース付電線仕様VCT3芯×2.0sq使用場所屋外仕様屋外型。防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線許容電流(A)22
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨